Beli kran double di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YUTA Double TapDeskripsi:Kualitas tahan lama. Untuk penggunaan multifungsi, sebagai saluran air ke Bak, Ember atau Bathub, dan juga dapat dipasang hand shower untuk mandi.atribut:
- Size (inch): 1/2
- BOLDe Unicorn MopDeskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai dengan sekejap! Cepat menyerap serta membersihkan debu debu dilantai. Lantai akan menjadi mengkilat dan enak dipandang. Praktis serta tidak perlu lagi tangan kotor untuk mengepel lantai. Hidup anda akan lebih sehat karena aksi kerja yang luar biasa dan membunuh kuman di lantai. Gunakan Sabun Pembersih Lantai dari BOLDe yang diformulasikan khusus untuk hasil yang lebih maksimal. Kapasitas 6 Liter. Dilengkapi pembuangan air dan botol sabun pembersih lantai. Kain microfiber yang sangat menyerap air dan 3x kali lebih effektif dari kain pel katun biasa.atribut:
- Capacity (L): 6
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- Onda Kran CabangDeskripsi:Kran dengan 2 cabang yang dipakai umumnya untuk mengisi penampungan air (bak mandi/ember) dan menyalakan showeratribut:
- Size (inch): 1/2
- Turbo Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:TURBO Air Purifier Diffuser True Shield dengan Hepa Filter 13 CSTM01 adalah pemurni udara yang dilengkapi dengan Diffuser, HEPA Filter, Ionizer, Ultraviolet-C, & Mosquito Trapper guna menghasilkan udara ruangan yang segar, bersih, serta meminimalisir resiko tertular virus/bakteri berbahaya melalui droplet/aerosol di ruangan tertutup.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Lampu UVC: LED Germicidal 275mm
- Clean Air Delivery Rate (m³/hour): 168
- Coverage Area (m²): 42
- Dimensions (cm): 34x30x11
- Material: ABS
- Power (W): 35
- Vone Double Cold Wall Faucet ABSatribut:
- Finishing: Chrome
- Vone Stop Kran (Keran)atribut:
- Installation: Tembok
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- YUTA Angle ValveDeskripsi:Alat ini mempunyai fungsi sebagai pengatur besar kecilnya keluaran air pada bidet.atribut:
- Size (inch): 1/2
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Coupleratribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Vone Double Pipe Sink Faucet Deskatribut:
- Finishing: Chrome
- RUCIKA Pipe PVC StandardDeskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- YUTA Gate Valveatribut:
- Body Material: Brass
- Bonnet Material: Brass
- Disc Material: Brass
- Stem Material: Brass
- Design Spesification: Threaded Ends
- Handwheel Material: Cast Iron
- Maximum Working Pressure (Psi): 125
- Packing Material: PTFE
Daftar Harga kran double Terbaru March 2026
| YUTA Double Tap | Rp78.900 |
| BOLDe Unicorn Mop | Rp159.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| ONDA Exclusive Jet Shower | Rp179.900 |
| Onda Kran Cabang | Rp229.900 |
| Turbo Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp3.799.900 |
| YUTA Floating Valve | Rp81.900 |
| Kenmaster Kran Taman | Rp16.900 |
| Vone Double Cold Wall Faucet ABS | Rp99.900 |
| Vone Stop Kran (Keran) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/feP109129554-1.jpg)



/rmP108331994-1.jpg)